すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992C-108

品名 : φ180x285mm すくい網(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm)φ180×285目開(mm)0.47
メッシュ40線径(mm)0.16
材質ステンレス(18-8)重量130g
販売価格

2,180(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/11 11:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0610ページ
バリエーション一覧
EA992C-106 φ120x230mm すくい網(ステンレス製)
EA992C-107 φ150x285mm すくい網(ステンレス製)
EA992C-108 φ180x285mm すくい網(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数
  • エスコ便利カタログ610ページ
  • エスコ便利カタログ611ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top