すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992C-2

品名 : φ190x285mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)φ190×285目開(mm)2
メッシュ10線径(mm)0.47
材質ステンレス(18-8)取手長100mm
用途部品等の洗浄に使用下さい。
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 13:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0619ページ

代替品

EA992CV-23
  • 品番

    EA992CV-23

  • コメント

    ハンドル形状他、サイズ等異なります

EA992CF-15
  • 品番

    EA992CF-15

  • コメント

    ハンドル形状他、サイズ等異なります

ウェブカタログ画像
  • ※EA992C-5の使用画像
  • メッシュ数

資料

サイズ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ618ページ
  • エスコ便利カタログ619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top