すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA614BA-3

品名 : 3/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

仕様

メーカーWRIGHT TOOLサイズ3/8”
全長150mm材質工具鋼
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
水銀不使用
販売価格

2,410円(税抜)/ 2,651円(税込)

カタログ価格

2,410円(税抜)/2,651円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/25 05:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0391ページ
数量:

この商品には、32点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA614BA-1 1/4" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-2 5/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-3 3/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-4 7/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-5 1/2" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-6 9/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-7 5/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-8 11/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-9 3/4" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-10 13/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-11 7/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-12 15/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-13 1" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-14 1・1/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-15 1・1/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-16 1・3/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-17 1・1/4" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-18 1・5/16" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-19 1・3/8" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-20 1・7/16" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-21 1・1/2" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-21A 1・9/16" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-22 1・5/8" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-23 1・11/16"片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-24 1・3/4" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-25 1・13/16"片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-26 1・7/8" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-27 2" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-28 2・1/16" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-30 2・3/16" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-31 2・1/4" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-35 2・5/8" 片目片口スパナ(強力型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ390ページ
    • エスコ便利カタログ391ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top