すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611AX-31

品名 : 1/4"Hex/165mm ビットアダプター(6mm軸)

仕様

メーカーWera型番051835
商品名830全長(mm)165
差込六角対辺1/4”六角シャンク6mm
マグネット付
クイックリリースチャック付きの為、スリーブを押すだけで簡単にビットを取り外せます。
マグネット付きでしっかりビットを固定します。
販売価格

5,020円(税抜)/ 5,522円(税込)

カタログ価格

5,020円(税抜)/5,522円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 05:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0536ページ
その他関連
本体EA560WB-5 : 6.0mmHex/109mm ドライバーハンドル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ536ページ
  • エスコ便利カタログ537ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top