すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992C-61

品名 : φ125x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm)φ125×120目開(mm)2.11
メッシュ10線径(mm)0.43
材質ステンレス(18-8)取手長155mm
板厚リング0.4mm用途部品等の洗浄にご使用下さい。
販売価格

3,530(税抜)/ 3,883円(税込)

カタログ価格

3,530円(税抜)/3,883円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/30 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0610ページ
バリエーション一覧
EA992C-61 φ125x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
EA992C-62 φ140x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
EA992C-63 φ160x135mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
EA992C-64 φ180x145mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数

資料

サイズ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ610ページ
  • エスコ便利カタログ611ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top