すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992CF-5

品名 : 250x250x250mm 洗浄かご・角型(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm)250×250×250(H)重量985g
目開5mmメッシュ4
線径0.8mm材質ステンレス(18-8)
ハンドルは折りたたみ式
追加説明●参考耐荷重・・・EA992CF-2・CF-13で約5kg 2010.05.12 0956
販売価格

10,600(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/30 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0608ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA992CF-1 100x100x100mm 洗浄かご・角型(ステンレス製)
    EA992CF-2 150x150x150mm 洗浄かご・角型(ステンレス製)
    EA992CF-3 200x200x200mm 洗浄かご・角型(ステンレス製)
    EA992CF-4 220x220x220mm 洗浄かご・角型(ステンレス製)
    EA992CF-5 250x250x250mm 洗浄かご・角型(ステンレス製)
    EA992CF-6 400x200x200mm 洗浄かご・角型(ステンレス製)
    EA992CF-7 300x300x300mm 洗浄かご・角型(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • メッシュ数
    • エスコ便利カタログ608ページ
    • エスコ便利カタログ609ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top