すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA992CH-14

品名 : φ220/線径0.20mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ざる径(mm)220目開(mm)0.44
メッシュ40線径(mm)0.20
材質ステンレス(SUS304)
ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。
熱洗浄にも優れています。
販売価格

2,830円(税抜)/ 3,113円(税込)

カタログ価格

2,830円(税抜)/3,113円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0609ページ
数量:

この商品には、39点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA992CH-14A
    • 品番

      EA992CH-14A

    • コメント

      変更点:線径、2重網になります

    バリエーション一覧
    EA992CH-1 φ130/線径0.19mm/28メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-11 φ130/線径0.20mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-12 φ150/線径0.20mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-13 φ170/線径0.20mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-14 φ220/線径0.20mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-15 φ250/線径0.20mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-16 φ310/線径0.20mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-17 φ340/線径0.20mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-41 φ130/線径0.36mm/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-42 φ150/線径0.36mm/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-43 φ170/線径0.36mm/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-44 φ220/線径0.36mm/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-45 φ250/線径0.36mm/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-47 φ340/線径0.36mm/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-61 φ130/線径0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-62 φ150/線径0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-63 φ170/線径0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-64 φ220/線径0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-65 φ250/線径0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-66 φ310/線径0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-67 φ340/線径0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-73 φ170/線径0.42mm/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-74 φ220/線径0.42mm/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-75 φ250/線径0.42mm/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-76 φ310/0.42mm/線径12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-77 φ340/線径0.42mm/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-81 φ130/線径0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-82 φ150/線径0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-83 φ170/線径0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-84 φ220/線径0.42mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-85 φ250/線径0.42mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-86 φ310/線径0.42mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-87 φ340/線径0.42mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-91 φ130/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-92 φ150/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-93 φ170/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-94 φ220/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-95 φ250/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    EA992CH-96 φ310/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 40メッシュ

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ608ページ
    • エスコ便利カタログ609ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top