すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA992CJ-52

品名 : φ150/0.55mm/ 8メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)

仕様

ざる径(mm)150目開(mm)2.62
メッシュ8線径(mm)0.55
高さ(mm)77材質ステンレス(SUS304)
ゴミなどがたまりにくい台座付
吊下げリング無し
販売価格

755円(税抜)/ 831円(税込)

カタログ価格

755円(税抜)/831円(税込)

在庫数

最新在庫: 82

(2026/10/22 11:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0610ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA468DB-105
    • 品番

      EA468DB-105

    • コメント

      ざる径170mm、目開2.76mm

    バリエーション一覧
    EA992CJ-1 φ130/0.35mm/20メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
    EA992CJ-2 φ150/0.35mm/20メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
    EA992CJ-3 φ170/0.35mm/20メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
    EA992CJ-14 φ220/0.40mm/20メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
    EA992CJ-15 φ250/0.40mm/20メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
    EA992CJ-24 φ220/0.45mm/14メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
    EA992CJ-25 φ250/0.45mm/14メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
    EA992CJ-31 φ130/0.40mm/14メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
    EA992CJ-32 φ150/0.40mm/14メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
    EA992CJ-44 φ220/0.50mm/ 8メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
    EA992CJ-45 φ250/0.50mm/ 8メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
    EA992CJ-51 φ130/0.55mm/ 8メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
    EA992CJ-52 φ150/0.55mm/ 8メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
    EA992CJ-53 φ170/0.55mm/ 8メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 8メッシュ
    • メッシュ数
    • エスコ便利カタログ610ページ
    • エスコ便利カタログ611ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top