すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992CK-45

品名 : φ250/0.36mm/16メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ざる径(mm)250目開(mm)1.23
メッシュ16線径(mm)0.36
高さ(mm)105材質ステンレス(SUS304)
ハンドル長135mm
フロント受け付(25×60mm)
販売価格

2,210(税抜)/ 2,431円(税込)

カタログ価格

2,210円(税抜)/2,431円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/28 03:52現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA992CK-3 φ170/0.19mm/28メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
    EA992CK-15 φ250/0.20mm/40メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
    EA992CK-43 φ170/0.36mm/16メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
    EA992CK-45 φ250/0.36mm/16メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
    EA992CK-63 φ170/0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
    EA992CK-65 φ250/0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
    EA992CK-73 φ170/0.42mm/12メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
    EA992CK-75 φ250/0.42mm/12メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 16メッシュ
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top