すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA992CL-73

品名 : φ170/0.42mm/12メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)

仕様

ざる径(mm)170目開(mm)1.7
メッシュ12線径(mm)0.42
高さ(mm)70材質ステンレス(SUS304)
ハンドル長100mm
フロント受け無し
販売価格

1,280円(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/10/22 10:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0610ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA992CL-43 φ170/0.36mm/16メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
    EA992CL-45 φ250/0.36mm/16メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
    EA992CL-63 φ170/0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
    EA992CL-65 φ250/0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
    EA992CL-73 φ170/0.42mm/12メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
    EA992CL-75 φ250/0.42mm/12メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 12メッシュ
    • エスコ便利カタログ610ページ
    • エスコ便利カタログ611ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top