すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992CM-13

品名 : φ170/0.20mm/40メッシュ こし網(柄付・ステンレス製)

仕様

ざる径(mm)170目開0.44mm
メッシュ40線径(mm)0.2
取手長さ600mm高さ(mm)60
材質ステンレス(SUS304)重量213g
フロント受け無
販売価格

2,950(税抜)/ 3,245円(税込)

カタログ価格

2,950円(税抜)/3,245円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/04/29 07:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0610ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA992CM-13 φ170/0.20mm/40メッシュ こし網(柄付・ステンレス製)
    EA992CM-15 φ250/0.20mm/40メッシュ こし網(柄付・ステンレス製)
    EA992CM-43 φ170/0.36mm/16メッシュ こし網(柄付・ステンレス製)
    EA992CM-45 φ250/0.36mm/16メッシュ こし網(柄付・ステンレス製)
    EA992CM-63 φ170/0.42mm/ 8メッシュ こし網(柄付・ステンレス製)
    EA992CM-65 φ250/0.42mm/ 8メッシュ こし網(柄付・ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 40メッシュ
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • エスコ便利カタログ610ページ
    • エスコ便利カタログ611ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top