すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992CM-45

品名 : φ250/0.36mm/16メッシュ こし網(柄付・ステンレス製)

仕様

ざる径(mm)250目開1.22mm
メッシュ16線径(mm)0.36
取手長さ600mm高さ(mm)92
材質ステンレス(SUS304)重量393g
フロント受け無
販売価格

3,160(税抜)/ 3,476円(税込)

カタログ価格

3,160円(税抜)/3,476円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/04/29 09:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0610ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA992CM-13 φ170/0.20mm/40メッシュ こし網(柄付・ステンレス製)
    EA992CM-15 φ250/0.20mm/40メッシュ こし網(柄付・ステンレス製)
    EA992CM-43 φ170/0.36mm/16メッシュ こし網(柄付・ステンレス製)
    EA992CM-45 φ250/0.36mm/16メッシュ こし網(柄付・ステンレス製)
    EA992CM-63 φ170/0.42mm/ 8メッシュ こし網(柄付・ステンレス製)
    EA992CM-65 φ250/0.42mm/ 8メッシュ こし網(柄付・ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 16メッシュ
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • エスコ便利カタログ610ページ
    • エスコ便利カタログ611ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top