すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992CT-1.5

品名 : 1.5mm/φ350x90mm 通し(とおし)

仕様

サイズφ350×90(H)mm粗さ1.5mm
材質枠:ひのき、アミ:亜鉛針金
砂のおろし・ふるい作業に。
折り網
販売価格

4,000(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/02 11:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2483ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA992CT-1 1.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)
    EA992CT-1.5 1.5mm/φ350x90mm 通し(とおし)
    EA992CT-2 2.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)
    EA992CT-3 3.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)
    EA992CT-4 4.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)
    EA992CT-4.5 4.5mm/φ350x90mm 通し(とおし)
    EA992CT-5 5.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)
    EA992CT-6 6.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)
    EA992CT-8 8.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)
    EA992CT-9 9.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)
    EA992CT-10 10mm/φ350x90mm 通し(とおし)
    EA992CT-13 13mm/φ350x90mm 通し(とおし)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2482ページ
    • エスコ便利カタログ2483ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top