すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992CW-13

品名 : 245x110x100mm 部品洗浄かご(ステンレス製)

仕様

メーカーエスエヌディ型番SP2014
適合品番EA115HD-5A(※-5Bには適合しません)サイズ(mm)W×D×H245×110×100
材質ステンレス(SUS304)目開(mm)10
線径(mm)2重量600g
超音波を極力阻害しない構造です。
販売価格

13,600(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 23:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0606ページ0608ページ
バリエーション一覧
EA992CW-11 98x90x65mm 部品洗浄かご(ステンレス製)
EA992CW-12 188x90x65mm 部品洗浄かご(ステンレス製)
EA992CW-13 245x110x100mm 部品洗浄かご(ステンレス製)
EA992CW-14 235x190x100mm 部品洗浄かご(ステンレス製)
EA992CW-15 438x250x100mm 部品洗浄かご(ステンレス製)
その他関連
本体EA115HD-5A : 5.8L 超音波洗浄機
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ606ページ
  • エスコ便利カタログ607ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top