すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA992CZ-17

品名 : 150.0x25.0x0.063mm 試験用ふるい(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm)150×25目開(mm)0.063
線径(mm)0.045材質ステンレス
販売価格

25,400円(税抜)/ 27,940円(税込)

カタログ価格

25,400円(税抜)/27,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 10:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0682ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA992CZ-1 150.0x25.0x1.0mm 試験用ふるい(ステンレス製)
    EA992CZ-2 150.0x25.0x0.85mm 試験用ふるい(ステンレス製)
    EA992CZ-3 150.0x25.0x0.71mm 試験用ふるい(ステンレス製)
    EA992CZ-4 150.0x25.0x0.6mm 試験用ふるい(ステンレス製)
    EA992CZ-5 150.0x25.0x0.5mm 試験用ふるい(ステンレス製)
    EA992CZ-6 150.0x25.0x0.425mm 試験用ふるい(ステンレス製)
    EA992CZ-7 150.0x25.0x0.355mm 試験用ふるい(ステンレス製)
    EA992CZ-8 150.0x25.0x0.3mm 試験用ふるい(ステンレス製)
    EA992CZ-9 150.0x25.0x0.25mm 試験用ふるい(ステンレス製)
    EA992CZ-10 150.0x25.0x0.212mm 試験用ふるい(ステンレス製)
    EA992CZ-11 150x25x0.18x0.125mm 試験用ふるい(ステンレス製
    EA992CZ-12 150x25x0.15x0.10mm 試験用ふるい(ステンレス製)
    EA992CZ-13 150x25x0.125x0.09mm 試験用ふるい(ステンレス製
    EA992CZ-14 150x25x0.106x0.071mm試験用ふるい(ステンレス製
    EA992CZ-15 150.0x25.0x0.09mm 試験用ふるい(ステンレス製)
    EA992CZ-16 150.0x25.0x0.075mm 試験用ふるい(ステンレス製)
    EA992CZ-17 150.0x25.0x0.063mm 試験用ふるい(ステンレス製)
    EA992CZ-18 150.0x25.0x0.053mm 試験用ふるい(ステンレス製)
    EA992CZ-19 150.0x25.0x0.045mm 試験用ふるい(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA992CZ-40です。
    • ※画像はEA992CZ-40です。
    • エスコ便利カタログ682ページ
    • エスコ便利カタログ683ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top