すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992DB-101

品名 : 610x1219x121mm オイルトレイ

オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます

仕様

サイズ610×1219×121(H)mm容量91L
材質ポリエチレン重量5.4kg
錆や腐食に強くなっています。
オイル缶やその他の液体容器の保管などに最適です。
販売価格

27,300(税抜)/ 30,030円(税込)

カタログ価格

27,300円(税抜)/30,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/03/23 04:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0624ページ
バリエーション一覧
EA992DB-99 305x1219x121mm オイルトレイ
EA992DB-100 610x 914x121mm オイルトレイ
EA992DB-101 610x1219x121mm オイルトレイ
EA992DB-102 914x 914x121mm オイルトレイ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ624ページ
  • エスコ便利カタログ625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top