すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992YB-2A

品名 : バッテリー給水装置(センサー付)

仕様

メーカー嵯峨電機工業型番MB-3LA
電源単1電池×4本(付属)タンク容量3L
給水量0.6L/分ホース長1.2m
サイズ200×150×264mm重量1.5kg
付属品呼び水用スポイト×1個
ノズルをバッテリー給水口に押し付けるとモーターが作動し給水を行い、完了すると自動停止し、、緑色のLED表示ランプが消灯し、給水の完了を知らせます。
液面センサーは光学式のレベルセンサーを採用しており、耐久性に優れています。
電池式なので配線がいらず持ち運びがとても簡単です。
液面センサーにより、1BOX車・トラック・バス等の見えにくい所に設置されたバッテリー給水と液面レベルのチェックが可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

51,100(税抜)/ 56,210円(税込)

カタログ価格

51,100円(税抜)/56,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/05 23:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0286ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ286ページ
  • エスコ便利カタログ287ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top