すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993BC-20

品名 : 20 ton/240- 505mm 油圧ジャッキ

ポンプ部は狭い場所でも動かせるようデザインされています

仕様

能力20t最低高240mm
最高揚高505mm重量10.7kg
ベース斜形ベース斜形ベースとは車体を高く上げると支持点との距離が広がり荷重が斜めにかかります。よってこれを防ぐためにベース端を少し斜めにすることで絶えず垂直に荷重がかかるように設計されています。
販売価格

42,400円(税抜)/ 46,640円(税込)

カタログ価格

42,400円(税抜)/46,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/22 10:06現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0290ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA993BF-20
    バリエーション一覧
    EA993B-10 10 ton/120- 230mm 油圧ジャッキ(低床型)
    EA993BC-2 2.0ton/170- 377mm 油圧ジャッキ
    EA993BC-3.5 3.5ton/170- 377mm 油圧ジャッキ
    EA993BC-5 5.0ton/212- 462mm 油圧ジャッキ
    EA993BC-10 10 ton/220- 480mm 油圧ジャッキ
    EA993BC-20 20 ton/240- 505mm 油圧ジャッキ
    EA993BC-30 30 ton/240- 482mm 油圧ジャッキ
    EA993BD-50A 50 ton/300- 480mm 油圧ジャッキ
    その他関連
    関連商品EA920AK-13 : 300ml 油圧ジャッキ・オイル
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ290ページ
    • エスコ便利カタログ291ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top