すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993BD-50A

品名 : 50 ton/300- 480mm 油圧ジャッキ

ポンプ部は狭い場所でも動かせるようデザインされています

仕様

能力50t最低高300mm
最高揚高480mm重量36kg
持ち運びに便利な取手がつきました。
販売価格

168,800円(税抜)/ 185,680円(税込)

カタログ価格

168,800円(税抜)/185,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 10:07現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0290ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA993B-10 10 ton/120- 230mm 油圧ジャッキ(低床型)
    EA993BC-2 2.0ton/170- 377mm 油圧ジャッキ
    EA993BC-3.5 3.5ton/170- 377mm 油圧ジャッキ
    EA993BC-5 5.0ton/212- 462mm 油圧ジャッキ
    EA993BC-10 10 ton/220- 480mm 油圧ジャッキ
    EA993BC-20 20 ton/240- 505mm 油圧ジャッキ
    EA993BC-30 30 ton/240- 482mm 油圧ジャッキ
    EA993BD-50A 50 ton/300- 480mm 油圧ジャッキ
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ290ページ
    • エスコ便利カタログ291ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top