すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993BJ-2S

品名 : 2.0ton/150-285mm 油圧ジャッキ

仕様

メーカーマサダ製作所型番MS-2S
用途建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして能力2t
最低高150mm最大揚高285mm
補助ねじ50㎜受金サイズφ25㎜
ベースサイズ65×110㎜ハンドルφ19.1×330㎜
(2本つなぎ)
操作力382N操作回数22回
油量40ml重量2.1kg
自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプの油圧ジャッキ
小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
横方向の使用(横押し)も可能。傾斜角度は6°以内です。
横方向の使用での揚程は、油量の関係により約50%になります。能力は変わりません。
※使用できる向きに制限がありますので、添付の【サブ画像】をご確認ください。
補助ねじを使って高さの微調整ができます。
防災用資機材、震災復興用にも幅広く使用されています。
販売価格

10,000円(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 11:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0289ページ
バリエーション一覧
EA993BJ-2S 2.0ton/150-285mm 油圧ジャッキ
EA993BJ-2 2.0ton/180-345mm 油圧ジャッキ
EA993BJ-3 3.0ton/190-365mm 油圧ジャッキ
EA993BJ-5 5.0ton/200-390mm 油圧ジャッキ
EA993BJ-10 10 ton/240-470mm 油圧ジャッキ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
本商品のハンドルは2本つなぎです。
  • ※画像は代表画像です\n本商品のハンドルは2本つなぎです。\n
  • 補助ネジを使って高さの微調整ができます。

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ288ページ
  • エスコ便利カタログ289ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top