すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993BN-10

品名 : 10 ton/100-160mm 油圧ジャッキ(超低床)

仕様

メーカーマサダ製作所型番HFD-10SK-2
能力10t最低高100㎜(アダプター使用時:140㎜)
最大揚高160㎜(アダプター使用時:200㎜)受金サイズφ38㎜
ベースサイズ118×180㎜ハンドルφ21.7×605㎜
操作力178N操作回数63回
油量180mL重量6.8kg
付属品40mmアダプター
低い位置から高い位置まで幅広く使用できる二段式低床型油圧ジャッキ
回転式のハンドルで障害物をかわしてポンプ操作が可能です。
低床トラック、4輪駆動車などのジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。
※横方向の使用は推奨していません。
販売価格

82,800円(税抜)/ 91,080円(税込)

カタログ価格

82,800円(税抜)/91,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 13:09現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0289ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ288ページ
  • エスコ便利カタログ289ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top