すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993CF-30

品名 : 2.7ton/95-500mm 油圧ジャッキ

仕様

能力2.7t揚高95~500mm
サイズ358(W)×720(D)×419(H)mmハンドル長1200mm
重量約40.5kg
自動車や中型トラック、バンを持ち上げるために最適なダブルポンプ式リフトジャッキ。
独自の「リフト&ツイスト」制御によりジャッキの下降機能とフットペダルにより車両の持ち上げが格段に速くなります。
作業場の床を傷つけにくい高耐久性ナイロン製ホイール
販売価格

119,400円(税抜)/ 131,340円(税込)

カタログ価格

119,400円(税抜)/131,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 18:44現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • 床を傷つけにくい高耐久性ナイロン製ホイール
  • ダブルポンプ式リフトジャッキ
  • A:95mm    B:500mm\nC:720mm   D:1200mm

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top