すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993DA-5

品名 : 5.0ton/380- 580mm Axle スタンド

強固な構造で高い安全性と耐久性があります

仕様

能力5.0tストローク380~580mm
サイズ370(W)×370(D)×380(H)mm仕様ピン式
プレート幅70mm重量6.4kg
入数1台
販売価格

23,600(税抜)/ 25,960円(税込)

カタログ価格

23,600円(税抜)/25,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/08/23 04:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0292ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA993DS-5
    • 品番

      EA993DS-5

    • コメント

      能力22t、重量15kg (1台)

    バリエーション一覧
    EA993DA-3 3.0ton/320- 530mm Axle スタンド
    EA993DA-5 5.0ton/380- 580mm Axle スタンド
    EA993DA-8 8.0ton/380- 595mm Axle スタンド(ピン式)
    EA993DA-16A 16.0ton/290- 455mm Axle スタンド(ピン式)
    EA993DA-16B 16.0ton/440- 725mm Axle スタンド
    EA993DA-16C 16.0ton/675-1125mm Axle スタンド
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ292ページ
    • エスコ便利カタログ293ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top