すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993DC-12B

品名 : 12.0ton/450- 725mm Axle スタンド

強固な構造で高い安全性と耐久性があります

仕様

能力12.0tストローク450~725mm
サイズ350(W)×350(D)×450(H)mm仕様スピンドル式
プレート幅125mm重量14.0kg
入数1台
販売価格

80,800円(税抜)/ 88,880円(税込)

カタログ価格

80,800円(税抜)/88,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 10:06現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0292ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA993DC-5 5.0ton/230- 320mm Axle スタンド
    EA993DC-8A 8.0ton/360- 605mm Axle スタンド
    EA993DC-8B 8.0ton/950-1450mm Axle スタンド
    EA993DC-8C 8.0ton/1400-2100mm Axle スタンド
    EA993DC-12 12.0ton/325- 485mm Axleスタンド(スピンドル式)
    EA993DC-12B 12.0ton/450- 725mm Axle スタンド
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ292ページ
    • エスコ便利カタログ293ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top