すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993DS-102

品名 : 150x150x300mm 樹脂製角材(ベルト付)

現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。

仕様

サイズ(mm)150×150×300(L)耐荷重約13t
重量(kg)5.7ベルト長800mm
材質廃プラスチック公差±約5mm
ベルト幅38mm
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
ベルト付で持ち運びがしやすくなっています。
耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
販売価格

11,600円(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1710ページ
バリエーション一覧
EA993DS-101 100x100x300mm 樹脂製角材(ベルト付)
EA993DS-102 150x150x300mm 樹脂製角材(ベルト付)
EA993DS-103 200x200x300mm 樹脂製角材(ベルト付)
EA993DS-104 250x250x300mm 樹脂製角材(ベルト付)
EA993DS-105 300x300x300mm 樹脂製角材(ベルト付)
その他関連
セット商品EA993DS-32S : 150x150x 300mm 樹脂製角材
セット商品EA628-1S : 800mm ベルト(ハンガーユニット付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1710ページ
  • エスコ便利カタログ1711ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top