すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993DS-26

品名 : 200x720mm スロープ台(1組)

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.2255
耐荷重(t)3(2個使用時)外寸幅200mm
長さ(mm)720高さ(mm)92
重量1.9kg(1個)材質ポリプロピレン
使用温度範囲-15~50℃保存温度範囲-20~70℃
リフト量70mm入数1組(2脚)
付属品収納袋
ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に
分割式で作業や保管に便利
タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP
8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度)
保管時に便利な収納袋付き
ローダウン車、エアロ装着車に最適
タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造
滑り止め足ゴム付
軽量・コンパクトで作業が楽々
販売価格

8,910(税抜)/ 9,801円(税込)

カタログ価格

8,910円(税抜)/9,801円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/30 15:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0292ページ
その他関連
本体EA993LB-11 : 1.5ton/135-305mm トロリージャッキ
本体EA993LB-7 : 2.5ton/125-410mm トロリージャッキ
本体EA993LB-11A : 1.5ton/140-310mm トロリージャッキ
ウェブカタログ画像
  • 保管時に便利な収納袋付
  • 滑り止め足ゴム付(6箇所/脚)
  • 傾斜角8.5°\nフロントを擦らない低角度
  • タイヤが安定するR形状の凹み

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ292ページ
  • エスコ便利カタログ293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top