すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993DS-3

品名 : 2.7ton/335-546mm ジャッキスタンド(10段/2台)

仕様

能力2.7t(1台あたり)揚高335~546mm(10段階調整)
サイズ305(W)×305(D)×335(H)mm重量約5.9kg(1台あたり)
入数2台
10段階調整可能(18mm・35mmの位置で調整)
粉体塗装ベースで錆びを防止
最大限の安定性を実現する円形ベースパッド
取り外し可能なゴム製フラットトップ付き
販売価格

36,100(税抜)/ 39,710円(税込)

カタログ価格

36,100円(税抜)/39,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 04:20現在)

更新
商品入数2販売単位
ウェブカタログ画像
入数:2台
  • 入数:2台

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top