すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993DS-34

品名 : 20x100x1000mm 樹脂製角材

仕様

サイズ20×100×1000(L)mm重量3.6kg
耐荷重約30t材質廃プラスチック
公差±約5mm
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
販売価格

3,040(税抜)/ 3,344円(税込)

カタログ価格

3,040円(税抜)/3,344円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/05/29 01:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1710ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA993DS-34 20x100x1000mm 樹脂製角材
    EA993DS-38 50x100x1000mm 樹脂製角材
    EA993DS-31 100x100x1000mm 樹脂製角材
    EA993DS-37 30x150x1000mm 樹脂製角材
    EA993DS-39 100x150x1000mm 樹脂製角材
    EA993DS-32 150x150x1000mm 樹脂製角材
    EA993DS-35 150x200x1000mm 樹脂製角材
    EA993DS-33 50x300x1200mm 樹脂製角材
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1710ページ
    • エスコ便利カタログ1711ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top