マンホールのふたを容易に外せます(周りに切込みがあるものに限ります)
仕様
| 持ち上げ能力 | 60kg | 全長 | 1067mm |
|---|
| 重量 | 4kg | 材質 | スチール(硬化カドミウムメッキ) |
|---|
| フックは折りたたみ可能 |
| ハンドルとフット部分にはゴム製グリップが付いており、滑りを防ぎます。 |
| カドミウムメッキが施されており、錆から製品を保護します。 |
| 販売価格 | 66,000円(税抜)/
72,600円(税込)
| カタログ価格 | 66,000円(税抜)/72,600円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
7 (2026/04/02 20:28現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
|---|
| カタログページ | 0226ページ |
|---|