すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993G-6A

品名 : 319mm マンホール取手(2本)

仕様

メーカーカクダイ型番600-401
全長319mm取手幅110mm
先端径4mm材質
入数2本
マンホール、量水器、散水栓、止水栓BOXのフタなどに最適
先端部が平薄形状で量水器ふたの開閉にも便利
土で埋まったフタの掛け部にも掘って引っ掛けやすい
販売価格

4,000(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/04/06 10:01現在)

更新
商品入数2販売単位ST
カタログページ0226ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ226ページ
  • エスコ便利カタログ227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top