すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993KF-1B

品名 : 3t 超ロング爪付ジャッキ(アタッチメント付)

100mmの超ロング爪搭載!アタッチメント付きでストローク調整幅もUP!
フィールドマンのつよ~い味方です。

仕様

メーカーエスコオリジナル爪荷重3t
頭部荷重10t重量32kg
爪最低位置28mmストローク130mm
本体高さ294mm爪幅75mm
爪長さ100mmベース幅176mm
ベース長さ343mmアタッチメント最低位置103mm
アタッチメント重量75mm:4.49kg、100mm:6.0kg(実物計量)
【超ロング爪】
爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。
リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)
【ロングベース】
超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。
【アタッチメント付き】
75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。
組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。
アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。
【レバー回転タイプ】
操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので
後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。
【横押しも可能】
傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)
安全弁付
【ご注意ください】
爪の先端掛けは非常に危険なうえ、ベース曲がりにつながります。
必ず爪の根元まで対象物をかけてください。
もしかけれない場合は、ライナー等で隙間を埋めてください。
販売価格

162,000(税抜)/ 178,200円(税込)

カタログ価格

162,000円(税抜)/178,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/30 09:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1709ページ
その他関連
関連商品EA993CC-4A : 4.0ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキ
関連商品EA613AD-10 : 1/2" フロントハブナットレンチ
関連商品EA613NY-80 : 80mm ベアリングナット用レンチ
ウェブカタログ画像

商品動画

爪の先端掛け爪の先端掛け
  • エスコ便利カタログ1708ページ
  • エスコ便利カタログ1709ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top