すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993LB-11

品名 : 1.5ton/135-305mm トロリージャッキ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.1365
能力1.5t揚高135~305mm
190mmハンドル長360mm
収納サイズ415(W)×192(D)×140(H)mm重量6.6kg
軽・小型乗用車サイド揚げ専用
油圧式フロアジャッキ
タイヤ交換やメンテナンスに
初めての方にも安心!1輪揚げで着実にタイヤ交換。
わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。
軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。
キャリングハンドル付き
販売価格

8,530(税抜)/ 9,383円(税込)

カタログ価格

8,530円(税抜)/9,383円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/07 23:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA993LB-11A
  • 品番

    EA993LB-11A

  • コメント

    違い:スローダウン機構搭載、他

その他関連
オプションEA993LB-100A : φ60x55mm ジャッキ用アダプター
オプションEA993DS-26 : 200x720mm スロープ台(1組)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top