| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | MP-20T |
|---|
| 最大耐荷重 | 2t(最大要諦質量) 19.6kN | 揚程(mm) | 75~615 |
|---|
| ストローク | 540㎜ | サイズ | 915(W)×372(D)×160(H)mm |
|---|
| 重量 | 約46.5kg | ハンドルサイズ | 約1200mm |
|---|
| ハンドル取付後全長 | 約2450mm | サドルサイズ(φ×H×厚み) | 約120×14×7mm |
|---|
| 作動油 | 油圧潤滑油(ISO VG32)
| 油量 | 約250cc |
|---|
| 材質 | スティール | 使用温度範囲 | -20℃~60℃ |
|---|
| ツインピストン仕様で、すばやくジャッキアップできる。 |
| 超低床にてあらゆる車種に対応できます。 |
| 最高値は約615mmまで揚がる!ラバー付サドルにて車体を守ります。 |
| 自動車のタイヤ交換や整備の際に自動車をジャッキスタンド等で維持させるために、ジャッキアップ又はジャッキダウンさせる目的で使用するジャッキです。 |
| ジャッキアップ状態を維持したままでの作業等には使用できません。 |