すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993RD-10

品名 : 23.5"-43.5" ホイールドーリー

こちらの商品はお客様組み立て品です。
ローラーは80mm毎に調整が可能です。

仕様

※注意※【お客様組立品】能力150kg
ハンドル長900mm699mm
ローラー長220mm重量12.7kg
車輪径前輪:102mm
後輪:65mm
適応タイヤサイズ23.5”~43.5”
(597mm~1105mm)
地面からローラーまでの距離152mm
人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。
220mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。
簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。
高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。
作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。
ローラーの開き幅304~609mm全長1193mm
スチール製
販売価格

56,700(税抜)/ 62,370円(税込)

カタログ価格

56,700円(税抜)/62,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/06/25 20:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0304ページ
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ304ページ
  • エスコ便利カタログ305ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top