すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993RD-9

品名 : 19.5"-24.5" ホイールドーリー

こちらの商品はお客様組み立て品です。
ローラー部が幅広の為、355mm幅のタイヤも移動できます

仕様

※注意※【お客様一部組立品】能力204kg
全長1380mm重量10.2kg
775mm材質スチール
適合タイヤサイズ19-1/2”~24-1/2”
ローラー部が幅広の為、355mm幅のタイヤも移動できます。
販売価格

45,800(税抜)/ 50,380円(税込)

カタログ価格

45,800円(税抜)/50,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 15:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0300ページ
ウェブカタログ画像
  • ローラー部が幅広な為、355mm幅のタイヤも移動できます

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ300ページ
  • エスコ便利カタログ301ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top