すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995A-109

品名 : 120L ダストボックス(キャスター付・緑)

商業施設や店舗のバックヤードなど、様々な所で活躍するカート

仕様

メーカーテラモト型番DS-224-312-1
容量(L)120サイズ(mm)(W×D×H)480×565×950
カラーグリーン重量7.7kg
材質ポリエチレンキャスター径200mm
商業施設や店舗のバックヤードなど、様々な所で活躍するカート。
蓋が大きく開いてゴミが捨てやすい。
移動に便利なキャスター付
塩ビ不使用
リサイクル促進
販売価格

43,500(税抜)/ 47,850円(税込)

カタログ価格

43,500円(税抜)/47,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/11 00:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2405ページ
バリエーション一覧
EA995A-109 120L ダストボックス(キャスター付・緑)
EA995A-110 240L ダストボックス(キャスター付・緑)
ウェブカタログ画像
  • 蓋が大きく開いてゴミが捨てやすい
  • 移動に便利なキャスター付
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ2404ページ
  • エスコ便利カタログ2405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top