すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995A-21A

品名 : 130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)

仕様

容量約1.4Lサイズφ130×180(H)mm
重量約295g材質ステンレス
ステンレス製で錆びにも強く衛生的です。
シンプルなデザインなので、いろんな場所にフィットします。
販売価格

2,530(税抜)/ 2,783円(税込)

カタログ価格

2,530円(税抜)/2,783円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/12/15 00:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2461ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2460ページ
  • エスコ便利カタログ2461ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top