すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FE-277

品名 : 200x2000x8mm 反射トラクッション

仕様

200mm厚み8mm
長さ2000mmシマの幅45mm
材質クッション:軟質ウレタンフォーム
表面:PETフィルム
粘着剤:アクリル
粘着式
光による反射とクッション効果による緩衝効果でより安全性が高まります。
工場、倉庫、現場での危険標示に。
販売価格

7,620(税抜)/ 8,382円(税込)

カタログ価格

7,620円(税抜)/8,382円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/24 11:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2295ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FE-261 100x1000x5mm 反射トラクッション
    EA983FE-262 100x2000x5mm 反射トラクッション
    EA983FE-266 200x1000x5mm 反射トラクッション
    EA983FE-267 200x2000x5mm 反射トラクッション
    EA983FE-271 100x1000x8mm 反射トラクッション
    EA983FE-272 100x2000x8mm 反射トラクッション
    EA983FE-276 200x1000x8mm 反射トラクッション
    EA983FE-277 200x2000x8mm 反射トラクッション
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2294ページ
    • エスコ便利カタログ2295ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top