すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995A-374

品名 : 45L ダストボックス(丸穴フタ付)

2リットルのペットボトルも捨てられるサークルフタタイプのごみ箱です。

仕様

メーカー天馬(TENMA)シリーズホワイトラッシュ
フタサークル容量45L
材質本体・フタ:ポリプロピレン
ホルダー:スチール
サイズ(W×D×H)mm230×450×605
底面サイズ(W×D)mm171×369重量1.9kg
付属品アタッチメント1個(本体とフタの接続部品)、分別表示シール
2リットルのペットボトルも捨てられる、直径13cmのサークルタイプ。
フタをパカッと持ち上げて、フルオープンでもお使いいただけます。
大容量の45Lなのに、狭い場所にも置きやすいスリムフォルム
波状分別ホルダー付きで袋をしっかり固定出来ます。
波状分別ホルダーには色褪せや錆びを防ぐパウダーコーティング(粉体塗装)
フタは一度取り付けた後取り外せるので、お手入れも付け替えも可能。
清潔感のあるホワイトカラー
場所を選ばないシンプルなデザイン
販売価格

5,170(税抜)/ 5,687円(税込)

カタログ価格

5,170円(税抜)/5,687円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/25 23:59現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2403ページ
バリエーション一覧
EA995A-371 45L ダストボックス(フタナシ)
EA995A-372 45L ダストボックス(プッシュオープンフタ付)
EA995A-373 45L ダストボックス(フラップ開閉フタ付)
EA995A-374 45L ダストボックス(丸穴フタ付)
その他関連
セット商品EA995A-371 : 45L ダストボックス(フタナシ)
セット商品EA995A-378 : [EA995A-371用]フタ(サークル)
ウェブカタログ画像
  • 画像は本体サイズです。\n※本商品はふた付きです。
  • ふたサイズ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2402ページ
  • エスコ便利カタログ2403ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top