すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995A-43

品名 : 47.5L ダストボックス

仕様

メーカーテラモト型番DS-218-647-3
仕様本体のみ材質ポリプロピレン(再生樹脂)
容量47.5Lサイズ419(W)×310(D)×553(H)mm
ふた(EA995A-43F)セット時サイズ419(W)×310(D)×690(H)mm重量約1.9kg
ふた(EA995A-43F)セット時重量約2.3kgふたEA995A-43F
※ふたは別売です。
市販のポリ袋70L用が使用できます。
袋止めなし
塩ビ不使用
再生素材
販売価格

4,600(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/30 18:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2403ページ
バリエーション一覧
EA995A-41 21.5L ダストボックス
EA995A-42 36L ダストボックス
EA995A-43 47.5L ダストボックス
その他関連
部品EA995A-43F : [EA995A-43用]フタ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2402ページ
  • エスコ便利カタログ2403ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top