すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA995A-502

品名 : 23.0L ダストボックス(スイング蓋付/オフホワイト)

仕様

メーカーテラモト型番DS-251-010-7
容量(L)23サイズ(mm)(W×D×H)300×210×550
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、ポリプロピレン
蓋枠、本体上枠、本体底板:再生ABS樹脂100%使用
重量2.8kg
カラーオフホワイト
袋止め付
市販の45L用ポリ袋が使用できます
中身が見えないスイング蓋付投入口です。
再生素材
販売価格

10,500円(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 22:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2407ページ
バリエーション一覧
EA995A-501 23.0L ダストボックス(スイング蓋付/アーバングレー)
EA995A-502 23.0L ダストボックス(スイング蓋付/オフホワイト)
EA995A-506 37.0L ダストボックス(スイング蓋付/アーバングレー)
EA995A-507 37.0L ダストボックス(スイング蓋付/オフホワイト)
その他関連
オプションEA983CH-1 : 160x160mm 分別シール(透明/もえるごみ)
オプションEA983CH-2 : 160x160mm 分別シール(透明/もえないごみ)
オプションEA983CH-3 : 160x160mm 分別シール(透明/ペットボトル)
オプションEA983CH-4 : 160x160mm 分別シール(透明/かん・びん)
オプションEA983CH-5 : 160x160mm 分別シール(透明/あきかん)
オプションEA983CH-6 : 160x160mm 分別シール(透明/一般ゴミ)
オプションEA983CH-7 : 160x160mm 分別シール(透明/アルミかん)
オプションEA983CH-8 : 160x160mm 分別シール(透明/スチールかん)
オプションEA983CH-9 : 160x160mm 分別シール(透明/あきびん)
オプションEA983CH-10 : 160x160mm 分別シール(透明/プラスチック)
オプションEA983CH-11 : 160x160mm 分別シール(透明/新聞・雑誌)
ウェブカタログ画像
  • 本商品はSサイズです。

商品動画

袋の取付方袋の取付方
  • エスコ便利カタログ2406ページ
  • エスコ便利カタログ2407ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top