すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA995A-532

品名 : 75L ダストボックス(本体のみ)

仕様

メーカーテラモト型番DS-216-202-0
容量約75Lサイズ約515(W)×365(D)×580(H)㎜
重量約2.4kg材質ポリプロピレン(再生樹脂)
市販の70L用ポリ袋が使用できます。
本体とフタをしっかりロックできるふたロック付き
再生ポリプロピレンをした環境にやさしいペールです。
サイドにふたを掛けられます。
ポリ袋がしっかり固定できる袋止め付き
食品衛生法適合
グリーン購入法適合品
販売価格

6,300円(税抜)/ 6,930円(税込)

カタログ価格

6,300円(税抜)/6,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 20:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2404ページ
バリエーション一覧
EA995A-532 75L ダストボックス(本体のみ)
EA995A-533 95L ダストボックス(本体のみ)
EA995A-534 128L ダストボックス(本体のみ)
その他関連
関連商品EA995A-532F : [EA995A-532用] フタ
関連商品EA995A-537 : 75L ダストボックス(取っ手付/ふたロック)
ウェブカタログ画像
  • フタを掛けられます。
  • 袋止め付き
  • エスコ便利カタログ2404ページ
  • エスコ便利カタログ2405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top