すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995A-7

品名 : 47.5L ダストボックス(ライトグレー)

仕様

メーカーテラモト型番DS-218-347-8
材質ポリプロピレン容量47.5L
サイズ(mm)429×312×601重量2.5kg
カラーライトグレー
市販の70L用ポリ袋が使用できます。
再生ポリプロピレン60%使用
投入口の小さい蓋タイプ
袋止めなし
塩ビ不使用
再生素材
販売価格

6,800(税抜)/ 7,480円(税込)

カタログ価格

6,800円(税抜)/7,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/11 16:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2404ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2404ページ
  • エスコ便利カタログ2405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top