すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-138

品名 : 550mm 自動開閉式折りたたみ傘

仕様

サイズ親骨:約550mm
折りたたみ時:約280(mm)
材質ポンジ(ポリエステル)、スチール、グラスファイバー他
カラー重量(g)310
持ち手のボタンを押すだけで傘が開閉します。
販売価格

3,160(税抜)/ 3,476円(税込)

カタログ価格

3,160円(税抜)/3,476円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/15 23:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1966ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1966ページ
  • エスコ便利カタログ1967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top