すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-142

品名 : 870x240x500mm/36本用 傘立て

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山崎実業型番7045
※注意※【お客様組立品】傘収納数36本
サイズ870(W)×240(D)×500(H)mm重量4.8kg
材質本体・受皿:スチール(粉体塗装)1マスの大きさ650(W)×650(D)mm
玄関にぴったり収まる薄型タイプ
オフィスや店舗にオススメ
1本ずつ収納できるので傘の出し入れが楽々。
受け皿は取り外しができるので、たまった水が簡単に捨てられます。
合成ゴムのマットが敷いてあるので傘を置いた時にカツンと嫌な音も鳴らず、傷もつきません
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/22 14:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1966ページ
バリエーション一覧
EA995AA-141 450x240x500mm/18本用 傘立て
EA995AA-142 870x240x500mm/36本用 傘立て
ウェブカタログ画像
  • ①仕切りの1辺の長さ:約7cm\n②各仕切りの高さ:前から、約34/39/44/49cm\n③仕切りの幅:約1cm
  • エスコ便利カタログ1966ページ
  • エスコ便利カタログ1967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top