すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-17A

品名 : 90.0L ダストボックス(ペダル開閉・緑/白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
袋止めフック付きのペダル式カート

仕様

メーカーテラモト型番DS-224-309-1
容量90L材質ポリプロピレン
サイズ520(W)×480(D)×930(H)mm重量約6.7kg
緑/白
ペダル式で足元でフタの開閉が出来ます。
持ち手とキャスター付で楽に移動出来ます。
袋止めフック付
販売価格

55,000(税抜)/ 60,500円(税込)

カタログ価格

55,000円(税抜)/60,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/04 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2465ページ

代替品

EA995A-108A
  • 品番

    EA995A-108A

  • コメント

    違い:色、サイズ、ペダル開閉無

EA995AA-736
  • 品番

    EA995AA-736

  • コメント

    違い:容量、キャスター無

ウェブカタログ画像
  • 足元で開けるペダル式の蓋
  • 袋を取り付け可能です。
  • 袋止めフック付
  • エスコ便利カタログ2464ページ
  • エスコ便利カタログ2465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top