すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DP-2A

品名 : 4-36mm テプラ

ビジネス環境を整える、数々の機能を搭載。

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番SR750
テープ幅4・6・9・12・18・24・36mm入力JIS配列キーボード式
表示15文字×5行
バックライト付き液晶
文章メモリー約500文字
書体数漢字:5、かな:9、英数:13文字サイズ13段階
記号・絵文字1238種装飾飾り字:19種、伸・縮:5種、囲み・網:8種
電源ACアダプター(付属)、単3アルカリ電池6本(別売)、単3ニッケル水素電池6本(別売)サイズ204(W)×220(D)×85(H)mm
重量1160g(乾電池・テープ除く)本体色シルバー
印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・384dot)
最大印刷可能幅27.1mm(36mm幅テープ使用時)「みえ2」機能3段切替え
ダイレクトキー縦横・書体・文字サイズホームキー○
漢字変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)熟語数約129,000語(追加可能)
内蔵文字数7897文字
JIS第1/2965文字
JIS第2/3390文字
かな・英数字・記号等
内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル
あて名登録約10000文字/最大100件名前登録約1120文字/最大40件
ファイルのバックアップフラッシュメモリ内蔵外字登録10文字
印刷行数1~13行フォントアウトラインフォント
デザインフォーム-特殊フォーム8種(ビジネスフォーム)
印刷履歴5件コピー&貼り付け○
連続印刷(「ぞく2」)100枚まで(自動的に個別カット)拡大印刷(「でか2」)2~4倍(部分印刷可能)
外枠89種(記号外枠含む)表組み10種
地紋15種(文字地紋、創作地紋含む)余白6段階
文字間隔4段階 英数字プロポーショナル方式割付け4種
定長印刷1~95cmバーコード・二次元コード8規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、CODE39、QRコード)
定型外国語-カッターハーフカット機能付きオートカッター
トリマーオートトリマー(9~36mm幅テープに対応)パソコン接続USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、転写スティック適合テープPROテープカートリッジ
バックライト付大型液晶
替テープは、EA761DD・DE・DF・DJ・DK・DNシリーズが使用できます。
使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。カタカナ読みを正しいスペルに変換する「カタカナ語英語変換」や、「記号変換」「絵文字変換」機能を搭載。
また「2桁数字」についても、数字入力+変換キーで簡単に変換できるようになりました。
※「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
店舗のディスプレイや公共表示など、大きなラベルも手軽に印刷可能です。
15文字×5行の入力情報が画面上で確認できる大型液晶画面に加えて、文字がくっきり見やすいバックライトを搭載。
ラベルの仕上がりがイメージしやすくなりました。
「書体」「文字サイズ」「縦・横」が押し度に切り替わるワンタッチキー。シフト押しで逆回りにも対応。
※但し、段落・行・文字単位で指定する場合や、かな・英数専用書体を指定する場合はワンタッチではありません。
「フラッグ」フォーム機能
光ケーブルへの貼り付けなどに便利なフォームを用意。
使用シーンに合わせて縦、横、縦横、3種類のフォームから選べます。
「定ピッチ」フォーム機能
長さをそろえた複数のラベルを印刷する場合に便利です。
出力したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載。
「ハーフカット機能」はラベルの印刷面にスリットを入れることで、裏紙をはがしやすくし、大量印刷時に力を発揮します。
※「オートカッター」はアイロン・透明つや消し・耐熱ラベル・マグネットテープには対応していません。
※「ハーフカット機能」はアイロン・上質紙・耐熱ラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、熱収縮チューブ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。
注意表示や案内表示の他、「環境絵文字」「建設絵文字」も搭載しています。
エネループや充電式エボルタなど、公称電圧が低い充電式ニッケル水素電池にも対応しています。
※「テプラ」本体で充電することはできません。
※エネループはパナソニックグループの登録商標です。エボルタはパナソニック株式会社の登録商標です。
ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。内蔵記号を用いてオリジナル外枠を作成できる「記号外枠」も搭載しています。
Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
販売価格

33,000円(税抜)/ 36,300円(税込)

カタログ価格

33,000円(税抜)/36,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1846ページ
その他関連
オプションEA761DH-33 : テプラ用ACアダプタ
オプションEA761DD-2 : 12mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-3 : 18mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-4 : 24mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-5 : 36mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-12 : 9mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-13 : 12mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-14 : 18mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-15 : 24mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-121 : 12mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-124 : 12mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-125 : 12mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-181 : 18mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-184 : 18mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-185 : 18mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-241 : 24mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-244 : 24mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-245 : 24mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-361 : 36mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-364 : 36mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-365 : 36mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DE-64 : 6mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-94 : 9mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-95 : 9mm テープカセット(強粘着/黄)
オプションEA761DE-124 : 12mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-125 : 12mm テープカセット(強粘着/黄)
オプションEA761DE-126 : 12mm テープカセット(強粘着/ピンク)
オプションEA761DE-129 : 12mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
オプションEA761DE-184 : 18mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-189 : 18mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
オプションEA761DE-244 : 24mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-364 : 36mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DF-11 : 6mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-12 : 9mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-13 : 12mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-14 : 18mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-52 : 6mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-53 : 9mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-54 : 12mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-55 : 18mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-56 : 24mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-101 : 5mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
オプションEA761DF-102 : 11mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
オプションEA761DF-201 : 12mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-202 : 18mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-203 : 24mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-301 : 24mm テープカセット(ケーブル表示ラベル/白)
オプションEA761DF-302 : 36mm テープカセット(ケーブル表示ラベル/白)
オプションEA761DF-336 : 36mm ヘッドクリーニングテープ(テプラ用)
オプションEA761DJ-1 : 6mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-2 : 9mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-3 : 12mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-4 : 18mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-5 : 24mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DK-44 : 4mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-61 : 6mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-61B : 6mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-62 : 6mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-63 : 6mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-63B : 6mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-64 : 6mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-64B : 6mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-65 : 6mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-65B : 6mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-91 : 9mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-91B : 9mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-92 : 9mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-93 : 9mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-93B : 9mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-94 : 9mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-94B : 9mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-95 : 9mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-95B : 9mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-97 : 9mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-98 : 9mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-121 : 12mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-121B : 12mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-122 : 12mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-123 : 12mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-123B : 12mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-124 : 12mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-124B : 12mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-125 : 12mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-125B : 12mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-127 : 12mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-128 : 12mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-181 : 18mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-181B : 18mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-182 : 18mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-183 : 18mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-183B : 18mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-184 : 18mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-184B : 18mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-185 : 18mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-185B : 18mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-187 : 18mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-188 : 18mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-241 : 24mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-241B : 24mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-242 : 24mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-243 : 24mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-243B : 24mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-244 : 24mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-244B : 24mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-245 : 24mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-245B : 24mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-247 : 24mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-248 : 24mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-361 : 36mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-362 : 36mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-363 : 36mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-364 : 36mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-365 : 36mm テープカセット(黄)
オプションEA761DN-52 : 6mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-52C : 6mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-53 : 9mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-53C : 9mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-54 : 12mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-54C : 12mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-55 : 18mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-55C : 18mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-56 : 24mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-56C : 24mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-57 : 36mm テープカセット(テプラ用)
ウェブカタログ画像
  • クラス初、36mm幅テープに対応
  • バックライト付き大型液晶
  • 充実の気記号や絵文字
  • 外枠・表組みバリエーション

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1846ページ
  • エスコ便利カタログ1847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top