すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA995AA-224

品名 : 889x667x229mm/300L ダストカート用カバー

仕様

サイズ889(W)×667(D)×229(H)mm材質ポリエステル・PVCコーティング
色ブラック
収納物を隠して清潔に管理できるEA995AA-212、-216用カバー
カート内の収納物を目隠しし、衛生的な管理をサポート
カバーを外さずに中身の出し入れが可能な開閉設計
ひもとマジックテープでしっかり固定でき、移動時もズレにくい。
カートの折り畳み時にもそのまま使用可能です。
耐久性のあるポリエステル素材で汚れても拭き取りやすく清掃が簡単です。
販売価格

13,300円(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 01:25現在)

更新
商品入数1販売単位枚
その他関連
本体EA995AA-212 : 612x953x864mm/300L ダストカート
本体EA995AA-216 : 612x953x864mm/150L+150L ダストカート
ウェブカタログ画像
※カートは付属していません。
  • ※カートは付属していません。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top