すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-262

品名 : 540x655x670mm 帯電防止収納袋

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番CA506-00LX-MB
用途精密電子工場や化学薬品工場などのごみ収集に規格
容量約210Lサイズ540(W)×655(D)×670(H)mm
材質ナイロン(導電性繊維入り)
帯電防止効果によりホコリや花粉、細菌を付着させにくい収納袋
袋の素材に、導電性繊維をナイロン織物に複合した帯電防止素材を使用。
コロナ放電により生地の帯電を中和し帯電量を低下させます。
ホコリ・花粉・細菌などの付着、放電ショックなどの静電気障害や火花放電による爆発、引火の災害などを防止し、優れた帯電防止効果を発揮します。
ダストカート(旧EA995AA-257)用 収納袋
コンドル リサイクルカートY-2自立式(CA866-00LX-MB)・ダストカートY-1(CA864-00LX-MB)に取り付け可能。
塩ビ不使用
※本商品は自立しません。
販売価格

13,300(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/11 14:48現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA995AA-261 460x480x600mm 帯電防止収納袋
EA995AA-262 540x655x670mm 帯電防止収納袋
ウェブカタログ画像
※画像はEA995AA-261です。
  • ※画像はEA995AA-261です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top