すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-431A

品名 : 940x350x840mm [ステンレス製]傘しずくとり

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
超吸水繊維が傘の雨滴を素早く吸収。傘袋の削減につながります

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番YA-88L-SB
商品名傘しずく取りNHDサイズ940(W)×350(D)×840(H)mm
材質ボディ:ステンレス
吸水パッド:マイクロファイバーモール糸
重量22kg
傘処理本数約1150本保水量約8.8L
本体:シルバーメタリック塗装
吸水パッド:BL
超吸水繊維が傘の雨滴を素早く吸収。傘袋の削減につながります。
傘を数回振れば雨滴を約40%除去
吸水パッドは簡単に取り外しでき、洗濯機で洗えるのでいつでも衛生的です。
雨滴を受け止める水受皿付
※1台につき吸水パッド4枚使用(付属)
販売価格

122,300(税抜)/ 134,530円(税込)

カタログ価格

122,300円(税抜)/134,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 11:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA995AA-433
  • 品番

    EA995AA-433

  • コメント

    違い:サイズ(省スペースタイプ)、黒色

その他関連
部品EA995AA-432A : [EA995AA-431A用] 吸水パッド(2枚)
ウェブカタログ画像
  • ★雨滴を受け止める水受皿付
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top